品番 : EA475AR-1
品名 : 10mm ハッカー
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | D-45 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄筋工事などの仮設工事で鉄筋と鉄筋を結束線や番線を使って締め付ける場合に | サイズ | 10mm |
| 全長 | 275mm | 重量 | 230g |
| 材質 | ステンレス | ||
| グリップにロングメタルブッシュを内蔵しスムーズな回転を実現しています。 | |||
| グリップは握りやすい形状に設計されています。 | |||
| 安全コード取り付け穴付 | |||
| グリップ先端を完全密閉しており、作業時に手袋等が巻きつきません。 | |||
| ステンレス鋼使用でサビにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1390ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
