詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AS-80

品名 : 79x 2.3mm 結束バンド(100本)

仕様

メーカー パンドウイット(PANDUIT) 型番 PLT80
商品名 スーパーグリップ 束線径 最小:φ1.6mm
最大:φ17mm
2.3mm 厚み 0.8mm
全長 79mm ループ引張強度 8.2kg(80N)
使用温度範囲 -59℃~85℃ ナチュラル
材質 ナイロン66 総重量 約21g
入数 100本
ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることなく、電線の被覆を傷つけません。
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/06/26 04:05現在)

商品入数 100 販売単位 pk
カタログページ 1160ページ

代替品

EA475-75
  • 品番

    EA475-75

  • コメント

    75x2.4mm/100本

バリエーション一覧
EA475AS-80 79x 2.3mm 結束バンド(100本)
EA475AS-100 106x 3.0mm 結束バンド(100本)
EA475AS-150 157x 4.3mm 結束バンド(100本)
EA475AS-200 211x 5.7mm 結束バンド(100本)
EA475AS-250 264x 5.7mm 結束バンド(100本)
EA475AS-300 315x 5.7mm 結束バンド(100本)
EA475AS-370 389x 5.7mm 結束バンド(100本)
EA475AS-450 471x 9.7mm 結束バンド(50本)
EA475AS-510 511x12.7mm 結束バンド(25本)
EA475AS-550 564x12.7mm 結束バンド(25本)
ウェブカタログ画像
入数:100本
  • 入数:100本
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top