品番 : EA475AY-30
品名 : 300x4.8mm 結束バンド(ダブルヘッドタイプ/100本
仕様
全長(mm) | 300 | 幅(mm) | 4.8 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 1.3 | 最大径(mm) | 83・76 |
最小径(mm) | 2.5・2 | 入数(本) | 100 |
ループ引張強度(kgf) | 22 | 材質 | ナイロン66、94V-2 |
使用温度範囲 | 0~85℃ | ||
一本の結束バンドで平行する二系統の配線を8の字状に束ねる事が出来るバンド |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/19 08:01現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1172ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA475AY-22 225x4.8mm 結束バンド(ダブルヘッドタイプ/100本 |
EA475AY-30 300x4.8mm 結束バンド(ダブルヘッドタイプ/100本 |
EA475AY-37 370x4.8mm 結束バンド(ダブルヘッドタイプ/100本 |
拡大