詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475FA-28A

品名 : 280mm 結束バンド(手切りタイプ/20本)

仕様

全長 280mm 4.3mm
厚み 1.4mm 最大径 76.2mm
ループ引張強度 22.6kg 材質 ナイロン66
ナチュラル 使用可能温度 0~85℃
入数 20本
ヘッド部分のカッティング刃で素早くきれいに切断可能
ギザギザの切り残しもなく切り口によるケガを防止します
切断工具不要
追加説明
カタログ価格

1,300 (税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/08/02 05:10現在)

商品入数 20 販売単位 PACK
バリエーション一覧
EA475FA-28A 280mm 結束バンド(手切りタイプ/20本)
EA475FB-28A 280mm 結束バンド(耐侯性/手切りタイプ/20本)
ウェブカタログ画像
入数:20本
  • 入数:20本
  • ヘッド部分のカッティング刃で素早くきれいに切断できます
  • ヘッド部分のカッティング刃で素早くきれいに切断できます

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top