詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475FD-100

品名 : 100x2.5mm 結束バンド(耐候性/30本)

仕様

全長 100mm 2.5mm
厚み 0.9mm 最大径 21mm
材質 ナイロン66 入数 30本
使用温度範囲 -40~85℃
ループ引張強度 8kgf
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています。
追加説明
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 73

(2026/08/01 19:15現在)

商品入数 30 販売単位
カタログページ 1115ページ
バリエーション一覧
EA475FD-100 100x2.5mm 結束バンド(耐候性/30本)
EA475FD-203 200x4.3mm 結束バンド(耐候性/15本)
EA475FD-281 280x4.3mm 結束バンド (耐候性/8本)
EA475FD-365 360x4.3mm 結束バンド (耐候性/8本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※30本入り
  • ※画像は代表画像です。\n※30本入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top