詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475FF-530

品名 : 530x8.9mm 結束バンド(10本)

電線や配線の整理に

仕様

材質 ナイロン66 色 ナチュラル
全長(mm) 530 厚み(mm) 1.8
幅(mm) 8.9 最大径(mm) 163
使用温度範囲 -40~85℃ ループ引張強度(kgf) 81.6
入数は10本入りです。
追加説明
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/11/01 22:49現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1115ページ
バリエーション一覧
EA475FF-460 460x8.9mm 結束バンド(10本)
EA475FF-530 530x8.9mm 結束バンド(10本)
EA475FF-610 610x8.9mm 結束バンド(10本)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top