品番 : EA475FH-310
品名 : 310x4.6mm 結束バンド(再結束/10本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
一度結束しても簡単に再結束可能
仕様
全長(mm) | 310 | 幅(mm) | 4.6 |
---|---|---|---|
厚み(㎜) | 1.3 | 最大径(mm) | 76 |
ループ引張強度(kgf) | 22.7 | 材質 | ナイロン66 |
使用温度範囲 | -40~85℃ | 色 | ナチュラル |
入数は10本入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 23:04現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA475FH-200 200x4.3mm 結束バンド(再結束/25本) |
EA475FH-310 310x4.6mm 結束バンド(再結束/10本) |