品番 : EA475FT-20
品名 : 200x 4.8mm 結束バンド(高耐候性/10本)
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | TDK-200 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 太陽光パネル架台でのケーブル配線・固定に最適な対候性結束バンド | 全長 | 200mm |
| 幅 | 4.8mm | 厚み | 1.2mm |
| 最大結束径 | 50mm | ループ引張強度 | 22kgf |
| 材質 | 11ナイロン | 使用温度範囲 | -40~100℃ |
| 難燃規格 | UL94 HB(ナイロン) | 入数 | 10本 |
| ソーラーパネルの施工に最適な耐候性結束バンドです。 | |||
| 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 | |||
| 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでも使用できます。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
325 円(税抜)/ 358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/10/13 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1115ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475FT-10 100x 2.4mm 結束バンド(高耐候性/10本) |
| EA475FT-15 150x 3.6mm 結束バンド(高耐候性/10本) |
| EA475FT-20 200x 4.8mm 結束バンド(高耐候性/10本) |
| EA475FT-25 250x 4.8mm 結束バンド(高耐候性/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10本
商品動画

