詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475GB-22

品名 : 25x25mm 結束バンド用ベース(粘着付/黒5個)

壁面での結束が可能です

仕様

サイズ(mm) 25×25 適応バンド幅 2.5~4.3mm
材質 ナイロン66
穴径 φ5.5mm
ねじまたは接着剤にて取付
耐候性
入数は5個入りです。
追加説明
カタログ価格

230 (税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/09/21 23:19現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1117ページ
バリエーション一覧
EA475GB-21 25x25mm 結束バンド用ベース(粘着付/白/5個)
EA475GB-22 25x25mm 結束バンド用ベース(粘着付/黒5個)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top