品番 : EA475GF-1
品名 : 133x4.8mm プッシュマウントタイ(100本)
カタログ訂正
25/02/26 ●厚み:(誤)2.6mm→(正)1.2mm ●最大径:(誤)30mm→(正)27mm(No.56 1254)
仕様
| 全長 | 133mm | 幅 | 4.8mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.2mm | 最大径 | 27mm |
| ループ引張強度 | 22kgf | 使用温度範囲 | -40~85℃ |
| 材質 | ナイロン66、94V-2 | 入数 | 100本 |
| パネル等の穴に押し込み電線の結束と固定が同時にできるタイプ | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/05 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1167ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475GF-1 133x4.8mm プッシュマウントタイ(100本) |
| EA475GF-2 157x3.5mm プッシュマウントタイ(100本) |
