詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475GH-26

品名 : 結束バンド用クリップベース(耐熱・耐候性/50個)

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 EC1640-S-GRY
サイズ 15(W)×13.3(D)×15(H)mm 適応バンド幅 4.8mm以下
適用パネル厚 1.6~4.0mm 使用温度範囲 -40~+110℃
材質 本体:66ナイロン
クリップ爪部:スチール鋼C75S・亜鉛系塗装処理
入数 50個
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。
縦横いずれの方向からも差し込むことができるので、垂直・水平どちらの方向にもケーブル等を固定することができます。
電路支持材アングルやチャンネルなどのエッジ部に取り付けて、配線を結束バンドで固定できます。
ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
高温・屋内外環境下
耐候・耐熱
RoHS適合品
<注意>
複数回線の固定による過荷重を原因とした脱落にご注意ください。
ご使用に際しては製品が用途や使用環境に適合するか、お客様にて事前に評価・確認の上、採用のご判断をお願いいたします。
追加説明
カタログ価格

4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 07:01現在)

商品入数 50 販売単位 PK
カタログページ 1118ページ
ウェブカタログ画像
入数50個
  • 入数50個
  • 差し込むだけなので、天井裏など高所でも安全に作業できます。
  • 変電設備や配電盤内などの、狭いスペースやエッジの出代が少なく作業しづらい箇所でも、簡単に固定することが可能です。
  • 入数50個\n※結束バンドは付いていません。
  • 単位(mm)

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top