品番 : EA475GH-86
品名 : 結束バンド用ファーツリーマウント(耐熱・耐候/20個)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | FT11 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気・電子機器産業・工作機械建設機械配電盤内のケーブル固定 | 適応バンド幅 | 7.9mm以下 |
| 適用ネジ | M8 | サイズ | φ16×11×16.5(H)mm |
| 取付板厚 | 0.8~4.5mm | 取付穴径 | φ6.5~φ7.0mm |
| 使用温度範囲 | -40℃~+110℃ | カラー | 黒 |
| 材質 | ナイロン | 入数 | 20個 |
| ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。 | |||
| マウントの挿入は貫通穴・メネジの両方に使用できます。 | |||
| 鉄道車両の車体内配線・空調ユニット・床下配電装置周りに適しています。 | |||
| ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。 | |||
| バンド通し部に押さえが付いているので垂直面での作業時にバンドがズレたり、落ちることなく保持します。 | |||
| 車材燃試適合 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/28 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1118ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475GH-86 結束バンド用ファーツリーマウント(耐熱・耐候/20個) |
| EA475GH-87 結束バンド用ファーツリーマウント(耐熱・耐候/20個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:20個
