詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HA

品名 : 160mm ACコード用バンド(白/100本)

仕様

全長 160mm 8.5mm
厚み 1.3mm 結束径 45mm
ループ引張強度 8kgf 使用温度範囲 -10~85℃
材質 軟質ポリエチレン 重量 138g
入数 100本
電源コードなどの結束に
追加説明
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/08/28 11:37現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1115ページ

代替品

EA475HA-2
バリエーション一覧
EA475HA 160mm ACコード用バンド(白/100本)
EA475HA-2 160mm ACコード用バンド(黒/100本)
ウェブカタログ画像
※100本入り
  • ※100本入り
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top