品番 : EA475HD-12
品名 : φ30mm 配線分別用札(丸形/20枚)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | NH-02H |
|---|---|---|---|
| 形状 | 丸形 | サイズ | φ30mm |
| 紐長 | 128mm | 材質 | 紙、たこ糸 |
| 入数 | 20枚 | ||
| 電子部品・機器などの標示用として使用可能。 | |||
| 複雑な配線の分別に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2026/11/16 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475HD-11 φ25mm 配線分別用札(丸形/20枚) |
| EA475HD-12 φ30mm 配線分別用札(丸形/20枚) |
| EA475HD-13 20x30mm 配線分別用札(小判形/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
20枚入
