品番 : EA475HD-31
品名 : φ20mm 線名札(丸形/白/20枚)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | KF-20H |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カラーエフ | 用途 | 分電盤・制御盤の回路表示に |
| 形状 | 丸形 | 札サイズ | φ20mm |
| ひも長さ | 120mm | 材質 | S-PVC |
| 色 | 白 | 入数 | 20枚 |
| 無地 | |||
| 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
435 円(税抜)/ 479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/09/13 04:14現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475HD-31 φ20mm 線名札(丸形/白/20枚) |
| EA475HD-32 φ20mm 線名札(丸形/赤/20枚) |
| EA475HD-33 φ20mm 線名札(丸形/黄/20枚) |
| EA475HD-36 φ35mm 線名札(丸形/白/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数20枚
