品番 : EA475HD-42
品名 : 30x40mm 線名札(小判形/白/20枚)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | KF-3040HW |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カラーエフ | 用途 | 分電盤・制御盤の回路表示に |
| 形状 | 小判形 | 札サイズ | 30×40mm |
| ひも長さ | 120mm | 材質 | S-PVC |
| 色 | 白 | 入数 | 20枚 |
| 無地 | |||
| 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/01 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475HD-41 20x30mm 線名札(小判形/白/20枚) |
| EA475HD-42 30x40mm 線名札(小判形/白/20枚) |
| EA475HD-43 37x55mm 線名札(小判形/白/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数20枚
