詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HD-52

品名 : 30x50mm ワンタッチ線名札(角形/10枚)

仕様

メーカー 未来工業 型番 KFY-3050W
商品名 ワンタッチカラーエフ 用途 分電盤・制御盤の回路表示に
形状 角形 札サイズ 30×50mm
結束部長さ 100mm 材質 S-PVC
色 白 入数 10枚
無地
取り付けワンタッチ
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
追加説明
カタログ価格

435 円(税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 93

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1117ページ
バリエーション一覧
EA475HD-51 15x42mm ワンタッチ線名札(角形/20枚)
EA475HD-52 30x50mm ワンタッチ線名札(角形/10枚)
EA475HD-53 45x70mm ワンタッチ線名札(角形/10枚)
ウェブカタログ画像
入数10枚
  • 入数10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top