品番 : EA475HD-61
品名 : 20x30mm ワンタッチ線名札(小判形/20枚)
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | KFY-2030W |
|---|---|---|---|
| 形状 | 小判形 | 商品名 | ワンタッチカラーエフ |
| 用途 | 分電盤・制御盤の回路表示に | 札サイズ | 20×30mm |
| 結束部長さ | 100mm | 材質 | S-PVC |
| 色 | 白 | 入数 | 20枚 |
| 無地 | |||
| 取り付けワンタッチ | |||
| 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/01 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475HD-61 20x30mm ワンタッチ線名札(小判形/20枚) |
| EA475HD-62 30x40mm ワンタッチ線名札(小判形/20枚) |
| EA475HD-63 37x55mm ワンタッチ線名札(小判形/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA475HD-62