品番 : EA475HD-7
品名 : 1.1 mmx300m 結束用なまし鉄線
仕様
メーカー | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番 | BGV-JB 1.2mm |
---|---|---|---|
用途 | 電線やケーブルの結束や呼線として使用できる鉄ソフトバインド線 | 被覆外径 | 1.90mm |
芯線径 | 1.10mm | 被覆厚 | 0.4mm |
長さ | 300m | 重量 | 約3kg |
引張強度 | 260~590N/m㎡ | 被覆色 | 黒色 |
材質 | 芯線材:なまし鉄線 被覆材:黒色ポリ塩化ビニル |
||
なまし鉄線を使用しているため柔らかく作業性に優れ、結束箇所も痛めません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/05 03:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1176ページ 1443ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA475HD-6 0.85mmx300m 結束用なまし鉄線 |
EA475HD-7 1.1 mmx300m 結束用なまし鉄線 |
EA475HD-8 1.47mmx300m 結束用なまし鉄線 |
EA475HD-9 1.96mmx300m 結束用なまし鉄線 |