詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HK-30

品名 : 300mm 結束バンド(フック付)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 DV-30(G)
商品名 エクスバンド ベルト長 300mm
最大結束径 φ75mm フック径 φ35~50mm
耐荷重 10kg 材質 66ナイロン
重量 30g
乱雑になりやすい延長コードやホース、ロープなどを結束・収納する結束バンド
建設用足場で使う電気機器の仮設配線にもご使用頂けます。
スライド式伸縮フックで、φ50までのパイプに取り付け可能!
足場用単管パイプ(φ48.6)にも取付OK。
また、市販の結束バンドでフック部を固定すれば脱落防止になります。
※延長コードは本製品で束ねたまま使用しないでください。電線が発熱し、火災・焼損の原因となりますので、必ずほどいて、のばしてから使用してください。
※簡易結束用ですので、過度の重量がかかったり、鋭利な部分のある物に使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

290 円(税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/06 03:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0876ページ
バリエーション一覧
EA475HK-30 300mm 結束バンド(フック付)
EA475HK-38 380mm 結束バンド(フック付)
ウェブカタログ画像
  • 本商品は「左:DV-30型」です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top