品番 : EA475HL-52
品名 : 55x105mm 連番タグ(1~500)
仕様
| サイズ(mm) | 55×105 | 内容 | 1~500(各1枚) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 500枚 | 材質 | 紙、スチール |
| 針金長さ | 100mm | ||
| ミシン目入り | |||
| 工場などの材料管理や整合管理に。集会等のカバンや衣類の預かり札として。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 21:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 2331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475HL-52 55x105mm 連番タグ(1~500) |
| EA475HL-51 55x105mm 連番タグ(1~100) |
ウェブカタログ画像
拡大
