品番 : EA475HZ-11
品名 : 30x 60mm 針金荷札(白/1000枚)
仕様
| サイズ | 30×60mm | 針金長さ | 60mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 荷札:上質紙 針金:鉄(亜鉛メッキ) |
入数 | 1000枚 |
| 白無地の針金付き荷札です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/10/08 07:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1000 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1642ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475HZ-11 30x 60mm 針金荷札(白/1000枚) |
| EA475HZ-12 42x 90mm 針金荷札(白/1000枚) |
| EA475HZ-13 60x120mm 針金荷札(白/1000枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1000枚
