品番 : EA475HZ-2
品名 : 120x60mm 針金荷札(20枚)
仕様
材質 | 紙、針金 | サイズ(mm) | 120×60 |
---|---|---|---|
入数 | 20枚 | 針金長さ | 100mm |
荷物の分別用などに | |||
針金がすぐに取れないように補強されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
125 円(税抜)/ 138 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 88 (2024/05/14 18:48現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1709ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA475HZ-1 60x30mm 針金荷札(25枚) |
EA475HZ-2 120x60mm 針金荷札(20枚) |
拡大