詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HZ-22

品名 : 42x 90mm 針金荷札(黄/1000枚)

仕様

サイズ 42×90mm 針金長さ 60mm
材質 上質紙、針金 入数 1000枚
プレーンな黄無地の針金荷札です。
追加説明
カタログ価格

3,830 (税抜)/ 4,213 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/08/24 15:43現在)

商品入数 1000 販売単位
カタログページ 1642ページ

代替品

EA475HZ-12
バリエーション一覧
EA475HZ-21 60x120mm 針金荷札(黄/1000枚)
EA475HZ-22 42x 90mm 針金荷札(黄/1000枚)
EA475HZ-23 30x 60mm 針金荷札(黄/1000枚)
ウェブカタログ画像
入数:1000枚
  • 入数:1000枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top