詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475SC

品名 : 6.0mmx50m 結束ツールセット(白)

仕様

メーカー 仁礼工業(NIREI) 型番 60ⅡSKY-50
商品名 しめしめ60Ⅱ セット内容 本体×1個
ベルト(50m巻)×1個
クリップ×100個
替刃×1枚
本体全長 160mm ベルト幅 6mm
ベルトカラー 引張破断強度 約50Kg
材質 本体:ABS樹脂
ベルト・クリップ:66ナイロン
重量 730g
強い・太い!プロ仕様の小型結束機
50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束
増し締めレバー付き。片手で操作・引き締めが可能
詰合せキットなので、持ち運びに便利
【使用例】
電気工事、配線の結束に
エアー配管、ホースの結束及び固定に
看板・表示パネルなどの固定に
機械設備関係の配線の結束及び固定に
追加説明
カタログ価格

6,420 (税抜)/ 7,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/17 23:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1119ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top