詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475SC-1

品名 : 6.0mmx 50m バンド(EA475SC用)

仕様

メーカー 仁礼工業(NIREI) 型番 60ⅡBT-50
ベルト幅 6mm×50m 材質 ナイロン66
色 白
しめしめ60Ⅱ(EA475SC)用スペアベルト
追加説明
カタログ価格

2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/01 23:01現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1119ページ
バリエーション一覧
EA475SC-1 6.0mmx 50m バンド(EA475SC用)
EA475SC-2 6.0mm クリップ(EA475SC用/100個)
EA475SC-11 6mmx50m ベルト(黒)
EA475SC-12 6mm クリップ(黒/100個)
ウェブカタログ画像
ベルトカラー:白
  • ベルトカラー:白

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top