品番 : EA475SC-12
品名 : 6mm クリップ(黒/100個)
仕様
| メーカー | 仁礼工業(NIREI) | 型番 | 60ⅡCB-100 |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 100個 | ||
| しめしめ60Ⅱ(旧EA475SC-10)用スペアクリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/28 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475SC-1 6.0mmx 50m バンド(EA475SC用) |
| EA475SC-2 6.0mm クリップ(EA475SC用/100個) |
| EA475SC-11 6mmx50m ベルト(黒) |
| EA475SC-12 6mm クリップ(黒/100個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA475SC : 6.0mmx50m 結束ツールセット(白) |
