品番 : EA475SG-51
品名 : 8.0mm クリップ(白/250個)
仕様
| メーカー | 仁礼工業(NIREI) | 型番 | HB80CB-250N |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 250個 | ||
| しめしめ80(旧EA475SG-50)用クリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/13 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 250 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475SG-51 8.0mm クリップ(白/250個) |
| EA475SG-51B 8.0mm クリップ(黒/250個) |
