品番 : EA475V-4A
品名 : 4mmx 30m ビニタイ(ポリエチレン製/緑)
仕様
| 色 | 緑 | サイズ | 4mm×30m |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン樹脂+スチール | ||
| 入数は1巻(30m)入りです。 | |||
| カッター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 92 (2026/11/12 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1120ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475V-4A 4mmx 30m ビニタイ(ポリエチレン製/緑) |
| EA475V-4E 4mmx 30m ビニタイ(ポリエチレン製/白) |
| EA475V-4F 4mmx 30m ビニタイ(ポリエチレン製/黒) |

