品番 : EA475WB-13
品名 : 44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)
仕様
| 番手 | #18×5 | 内径 | 44.5mm |
|---|---|---|---|
| 折径 | 70mm | 幅 | 5mm |
| 厚さ | 1.1mm | 内容量 | 500g |
| 入数 | 約295本(500gあたりの平均本数) | 材質 | 天然ゴム |
| カラー | 黒 | 重量 | 500g |
| ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK | |||
| 「結ぶ・縛る」手間がいらないバンド | |||
| 誰にでも素早く結束できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/10 21:22現在) |
||||
| 商品入数 | 295 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1118ページ | ||||
