品番 : EA49
品名 : [56点] フォークリフト整備用工具セット
フォークリフト整備用のツールを厳選した工具セット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 56点セット | (1/2”)ソケット(6角) | 8・10・12・13・14mm |
(1/2”)ソケット(12角) | 17・19・21・22・24・26・27・30・32mm | (1/2”)エクステンションバー | 150mm |
スパナ | 5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm | めがねレンチ | 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm |
モンキーレンチ | 呼150mm(全長164.5mm/最大開口24mm) 呼300mm(全長316mm/最大開口46mm) |
コンビネーションプライヤー | 呼200mm |
(+)貫通ドライバー | #1×75・#2×100・#3×150mm | (-)貫通ドライバー | 5.5×75・6.3×100・8.0×150mm |
ボールポイント六角棒レンチ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | ロングノーズロッキングプライヤー | 呼150mm |
カーブロッキングプライヤー | 呼175mm | ||
スクレーパー | |||
(1/2”)ラチェットハンドル | 250mm | (1/2”)スピンナーハンドル | 400mm |
ニッパー | 159mm | コンビハンマー | 730g |
平タガネ | 19×190mm | ウォーターポンププライヤー | 呼250mm |
ラジオペンチ | 呼150mm | (+)スタビードライバー | #2×25mm |
(-)スタビードライバー | 6×25mm | ケースサイズ | 520(W)×215(D)×300(H)mm |
重量 | 19.9kg | ||
【A】型抜きの下地が赤色仕様の為ため、紛失防止対策になります。 | |||
【B】引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
153,000 円(税抜)/ 168,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/06 02:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0007ページ 0443ページ |
拡大