品番 : EA491M-3
品名 : 3/8" チェックバルブ
どのような向きでも作動します
仕様
| 全長 | 61.1mm | フレアーねじ | 3/8”×3/8” |
|---|---|---|---|
| 最大圧力 | 4.8MPa | 耐熱 | 93℃ |
| R410A使用不可 | |||
| 流れを制限することなく逆流に対して確実に密閉します。 | |||
| どのような向きでも作動します。 | |||
| ソフトネオプレン製のシートが確実に密閉します。 | |||
| 4つのスペーサーがワッシャー、シートの位置を維持します。 | |||
| リンを含むブロンズのスプリングがどのような向きででもバルブを閉めます。 | |||
| ガスケットが半永久的に密閉します。 | |||
| 腐食と強度のための真鍮製ボディ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,230 円(税抜)/ 7,953 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/09 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA491M-2 1/4" チェックバルブ |
| EA491M-3 3/8" チェックバルブ |
