品番 : EA495MA-4
品名 : F1/2" リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)
25ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります
仕様
| 接続サイズ(フレアー) | 1/2”×1/2” | 適用冷媒 | R12・R22・R502・R507・R134a・R404A・R407C・R410A |
|---|---|---|---|
| 安全使用圧力 | 4.2MPa | 使用可能温度 | 最大70℃ |
| フレアータイプ | |||
| 矢印の方向に取り付けてください。 | |||
| すべてのCFC、HCFC、HFC、HFO系冷媒およびオイル、ならびにXH‐11乾燥剤を必要とする冷媒に対応。 | |||
| UL/cUL規格合格 | |||
| 船舶用途での使用が承認された粉体塗装仕上げ | |||
| アスベストは使用されていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA495MA-2A F1/4" リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) |
| EA495MA-3 F3/8" リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) |
| EA495MA-4 F1/2" リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) |
| EA495MA-5 F5/8" リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) |
