品番 : EA495MD-7
品名 : 7/8" サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付)
34ミクロンのごみを除去するためのフィルターがあります
仕様
| 適用冷媒 | R12・R22・R502・R507・R134a・R404A・R407C・R410A | ||
|---|---|---|---|
| フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げてください。 | |||
| ロウ付タイプ | |||
| サービスポート付 | |||
| サイズ | 7/8” | 安全使用圧力 | 3.4MPa |
| 温度範囲 | -40~71℃ | ||
| 矢印の方向に取り付けてください。 | |||
| サクションライン(気体側・低圧側) | |||
| 25ミクロンのごみを保持(アルミナ:30% molecular sieve:70%) | |||
| 粉体塗装 | |||
| UL/cUL規格合格 | |||
| アスベストは使用されていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA495MD-6 3/4" サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付) |
| EA495MD-7 7/8" サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付) |
| EA495MD-11 1・1/8" サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付) |

