品番 : EA496-3
品名 : 3/8" 冷凍機用ボールバルブ
1/4回転(90°)の操作で全開、全閉可能
仕様
| 適用冷媒 | CFC、HCFC、HFC (R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R32・R410A) |
最大使用圧力 | 5.3MPa |
|---|---|---|---|
| 接続 | ロウ付 | 銅管 | 3/8” |
| 全長 | 140mm | 使用温度範囲 | -40~149℃ |
| ボールシール材はカーボン添加テフロン製です。強度とシール性が向上します。 | |||
| 1/4回転(90°)の操作で全開、全閉可能 | |||
| 【取り付け方法】 ①ロウ付け作業前に必ずバルブを全開の状態にして下さい。 ②シールキャップとガスケットを外して下さい。 ③バルブ内部の部品を熱のダメージから守るために、水で濡らした布などで包んで下さい。 ④両端を同時にロウ付けしないで下さい。一方をロウ付けした後、バルブ本体が 手で触れることができるくらいまで充分濡れ布で冷却させた後、他方をロウ付けして下さい。 ⑤全体が充分冷却してから濡れ布を外して下さい。 ⑥一般的な銀ロウとフラックスを使用しロウ付を行なってください。 (炎を直接バルブに当てないで下さい。) ⑦ロウ付け作業中は、窒素ブローを行って下さい。 |
|||
| 当製品は高圧、低圧配管の気体、液体の両方の冷媒管で使用できます。 | |||
| 2つのOリングステムシールが強力に密閉します。 | |||
| シールキャップ内のゴムのガスケットにより2重に密閉します。 | |||
| 内部の圧力がステムを圧迫する時、ナイロンワッシャーが摩擦を抑える働きをします。 | |||
| 流体の使用方向はボールバルブのボディー側面に矢印で示されています。 | |||
| ステムの矢印を流れの方向に合わせると開いた状態に、流れの方向に直角にすると閉じた状態になります。 | |||
| ロウづけをする際は内部の構成部品を保護するため、濡らした布などを巻いて、熱を抑えて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,620 円(税抜)/ 9,482 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/09 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
代替品
![]() |
|

