品番 : EA496A-3
品名 : 3/8" 冷凍機用ボールバルブ
管の両端が長いので、バルブを分解せずに、取付できます
仕様
| 適用冷媒 | CFC、HCFC、HFC (R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R32・R410A) |
最高使用圧力 | 5.3MPa |
|---|---|---|---|
| 接続 | ロウ付 | 銅管 | 3/8” |
| 全長 | 140mm | 使用温度範囲 | -40~148℃ |
| フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。 | |||
| アクセスポート付 | |||
| 液体、気体いずれかの高圧又は低圧の冷媒管で使用できます。 | |||
| 管の両端が長いので、バルブを分解せずに、取付できます。 | |||
| バルブのボールシールはカーボンを使用したテフロンです。これが普通のテフロンより密閉性を強化し、ボールを長持ちさせます。 | |||
| 2つのOリングステムシールが強力に密閉します。 | |||
| シールキャップ内のゴムのガスケットが2重に密閉します。 | |||
| 内部の高い圧力がステムを圧迫する時、ナイロンワッシャーが摩擦を抑える働きをします。 | |||
| 流せる方向はボールバルブのボディー側面に矢印で示されています。 | |||
| ステムの頂上の矢印を流れの方向に合わせて切替えます。 一方が開いている間、もう一方は閉じています。 |
|||
| ロウづけをする際は内部の構成部品を保護するため、濡らした布などを巻いて、熱を抑えて下さい。 | |||
| 付属のバルブコアをお客様で装着する必要があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/08/12 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA496A-3 3/8" 冷凍機用ボールバルブ |
| EA496A-4 1/2" 冷凍機用ボールバルブ |
| EA496A-5 5/8" 冷凍機用ボールバルブ |
| EA496A-6 3/4" 冷凍機用ボールバルブ |
| EA496A-7 7/8" 冷凍機用ボールバルブ |
| EA496A-11 1・1/8" 冷凍機用ボールバルブ |
