詳細表示

このページのURL:

品番 : EA496DC-12

品名 : 3/8" 冷媒用ボールバルブ

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP4003P
適合銅管サイズ 3/8”(φ9.53mm) 適用 冷媒、空気(可燃性・毒性ガス除く)
ナット対辺 15.88mm(5/8”) 最高使用圧力 4.5MPa
流体温度範囲 -40~148℃ 重量 104g
材質 ハンドル:鉄
バルブ本体:真鍮
銅管を直接差し込みナットとリングを締付けることで配管できます。
追加説明
カタログ価格

7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/09 03:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA496DC-11 1/4" 冷媒用ボールバルブ
EA496DC-12 3/8" 冷媒用ボールバルブ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top