品番 : EA496DC-2
品名 : NPT1/4"xNPT1/4" ボールバルブ
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP4011 |
|---|---|---|---|
| 接続径(NPT) | 1/4”(メス)×1/4”(メス) | 適用 | 冷媒、空気(可燃性・毒性ガス除く) |
| 材質 | 本体:真鍮 ハンドル:鉄(ユニクロメッキ) |
最高使用圧力 | 4.5MPa |
| 流体温度範囲 | -40~148℃ | 重量 | 103g |
| 安全性・作業効率・信頼性の工場アイテム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,850 円(税抜)/ 6,435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA496DC-1 NPT1/8"xNPT1/8" ボールバルブ |
| EA496DC-2 NPT1/4"xNPT1/4" ボールバルブ |
ウェブカタログ画像
拡大
