詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500-80

品名 : 80mm 2本爪プーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 41-2
最大直径 80mm アーム深さ 80mm
重量 0.25kg 引張強度 1.5t
2本
プーラー型(外掛け)
バッテリー端子、精密機械等に
バッテリー、ターミナル、その他小物の引抜き作業に適します。
ハンドル型です。
爪懐長(mm) 8 爪厚(mm) 2~4
爪幅(mm) 10
ドイツ鋼製
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,370 (税抜)/ 10,307 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 05:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0320ページ
バリエーション一覧
EA500-65 65mm 2本爪プーラー
EA500-80 80mm 2本爪プーラー
ウェブカタログ画像
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top