品番 : EA500AA-160
品名 : 160mm スライドアームプーラー(2本爪)
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 20-2 |
---|---|---|---|
最大直径 | 160mm | アーム深さ | 150mm |
重量 | 3.0kg | 引張強度 | 6t |
材質 | ドイツ鋼 | ||
2本掛け以上のVプーリに使用すればアームが平行に動く為、確実に喰いつきます。 | |||
プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
外抜き能力(mm) | 25-160 | 爪懐長(mm) | 18 |
爪厚(mm) | 4-9 | 爪幅(mm) | 24 |
内抜き能力(mm) | 100-220 | ||
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 | |||
ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,200 円(税抜)/ 44,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/25 11:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0333ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA500ZB-33 : 210mm/G1/2"x14" プーラー用センターボルト |