品番 : EA500AC-60
品名 : 60mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 43-1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ドイツ鋼 | ||
| 軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。 | |||
| 爪 | 2本 | 最大直径 | 60mm |
| アーム深さ | 50mm | 重量 | 0.22kg |
| 引張強度 | 1t | 外抜き能力(mm) | 15-60 |
| 爪懐長(mm) | 10 | 爪厚(mm) | 2-6 |
| 爪幅(mm) | 11 | ||
| 自動求心システムで部品に合わせた素早い調節が可能です。 | |||
| バッテリーターミナル、小型ベアリング等用に効果的な構造で、滑らず確実な作業ができます。 | |||
| 場所を取らない設計なので、バッテリーやモーター等に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 00:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0321ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500AC-60 60mm 2本爪プーラー(喰付強化型) |
| EA500AC-70 70mm 2本爪プーラー(喰付強化型) |
| EA500AC-80 80mm 2本爪プーラー(喰付強化型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-3 : 87mm/M 9x1.25 プーラー用センターボルト |

