詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500AL-150

品名 : 150mm 油圧式オートグリッププーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 844-2-B
油圧能力 10t ストローク 10mm
付属品 エキステンション 材質 ドイツ鋼
2本 能力(直径) 75~150mm
アーム深さ 150mm 重量 3.5kg
追加説明
カタログ価格

54,700 (税抜)/ 60,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/12 09:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0321ページ

代替品

EA500AD-150A
バリエーション一覧
EA500AL-100 100mm 油圧式オートグリッププーラー
EA500AL-150 150mm 油圧式オートグリッププーラー
EA500AL-150B 150mm 油圧式オートグリップロングアームプーラー
EA500AL-250 250mm 油圧式オートグリッププーラー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top