詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500BC-80

品名 : 80mm 3本爪プーラー(喰付強化型)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 43-13
材質 ドイツ鋼
軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。
3本 最大直径 80mm
アーム深さ 80mm 重量 0.34kg
引張強度 1.5t 外抜き能力(mm) 30-80
爪懐長(mm) 10 爪厚(mm) 2-6
爪幅(mm) 11
自動求心システムで部品に合わせた素早い調節が可能です。
バッテリーターミナル、小型ベアリング等用に効果的な構造で、滑らず確実な作業ができます。
場所を取らない設計なので、バッテリーやモーター等に便利です。
追加説明
カタログ価格

15,500 (税抜)/ 17,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/09 00:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0321ページ
バリエーション一覧
EA500BC-60 60mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
EA500BC-70 70mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
EA500BC-80 80mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
ウェブカタログ画像
画像はEA500BC-70です。
  • 画像はEA500BC-70です。
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです

資料

仕様
  1. PDF
旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top