詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500BE-150

品名 : 150mm 3アームプーラー(爪固定型)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 12-2
材質 ドイツ鋼
アジャストレバーで必要とする幅に爪を合わせて、滑らずに固体を引き抜けます。
固定型
最大直径 150mm アーム深さ 125mm
重量 1.7kg 引張強度 9t
外掛け用
追加説明
アイコン
カタログ価格

51,100 円(税抜)/ 56,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0321ページ

代替品

EA500BC-160
  • 品番

    EA500BC-160

  • コメント

    160mm 3本アーム 喰い付強化型

バリエーション一覧
EA500BE-150 150mm 3アームプーラー(爪固定型)
EA500BE-200 200mm 3アームプーラー(爪固定型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top