詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500BP-55

品名 : 55mm ベアリングプーラー(2アーム)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 112-1
ダイヤルを回すと爪が締って固定されます。
材質 ドイツ鋼 2本
最大直径 55mm アーム深さ 46mm
重量 0.35kg 引張強度 1.5t
爪懐長(mm) 7 爪厚(mm) 5-6
センターボルトヘッドサイズ(mm) 8 爪幅(mm) 10
センターボルトサイズ(mm) M10×1.25×110
シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

13,100 (税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/08/23 13:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0329ページ
バリエーション一覧
EA500BP-55 55mm ベアリングプーラー(2アーム)
EA500BP-65 65mm ベアリングプーラー(2アーム)
EA500BP-90 90mm ベアリングプーラー(2アーム)
EA500BP-100 100mm ベアリングプーラー(2アーム)
EA500BP-185 185mm ベアリングプーラー(2アーム)
モデルチェンジ品画像

資料

仕様
  1. PDF
モデルチェンジ品画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top