品番 : EA500CB-1
品名 : 18-22mm ボールジョイントエキストラクター
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 129-1 |
|---|---|---|---|
| 適用 | 普通車用 | 材質 | ドイツ鋼 |
| 口幅 | 18・22mm | 最大開 | 50mm |
| 重量(g) | 720 | ||
| ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。 | |||
| 乗用車、軽自動車に。 | |||
| ●ドイツ鋼は、特有の粘りがあり、硬さも非常に頑丈な鋼です。 粘りと硬さという相反する特長を1つの材質で持ち合わせている特殊鋼であり、工具には最適な材質です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0319ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500CB-0 45mm ボールジョイントエキストラクター |
| EA500CB-1 18-22mm ボールジョイントエキストラクター |
