詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500CB-4

品名 : 40mm ボールジョイントエキストラクター

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 129-4
用途 トラック、バス、工事車輌のボールジョイント取り外しに。 材質 ドイツ鋼
口幅 40mm 最大開 85mm
重量(g) 3020 爪厚(mm) 6~17(テーパー)
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
大型トラック、バス等に。
追加説明
カタログ価格

41,700 (税抜)/ 45,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/12 22:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0319ページ
バリエーション一覧
EA500CB-3 31mm ボールジョイントエキストラクター
EA500CB-4 40mm ボールジョイントエキストラクター
ウェブカタログ画像
画像はEA500CB-3です。
  • 画像はEA500CB-3です。

資料

仕様
  1. PDF
旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top