品番 : EA500CE-350
品名 : 350mm スライドアームプーラー(2本爪/薄爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 20-30-S |
|---|---|---|---|
| 最大直径 | 350mm | アーム深さ | 200mm |
| 重量 | 7.3kg | 引張強度 | 7t |
| ドイツ鋼製 | |||
| スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。 | |||
| プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
| 内抜き能力(mm) | 180-340 | 外抜き能力(mm) | 50-250 |
| 爪懐長(mm) | 17 | 爪厚(mm) | 6.5 |
| 爪幅(mm) | 40 | ||
| プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
| ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
| 薄爪タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
103,000 円(税抜)/ 113,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 13:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0328ページ | ||||
