詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500CH-1

品名 : 100mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪)

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 1-94-S
アーム長(mm) 100 適用プーラー EA500CH-90、EA500CH-130
入数 3本組
EA500CH-90、EA500CH-130差し替え用アーム
重量(kg) 0.72
追加説明
カタログ価格

24,800 (税抜)/ 27,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/11 00:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0324ページ
バリエーション一覧
EA500CH-1 100mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪)
EA500CH-2 200mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪)
EA500CH-3 250mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top