品番 : EA500CJ-2
品名 : 200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 1-195-S |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2本組 | アーム長(mm) | 200 |
| 適合プーラー品番 | EA500CJ-90、EA500CJ-130 | ||
| EA500CJ-90、EA500CJ-130差し替え用アーム | |||
| 重量(kg) | 1.35 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,200 円(税抜)/ 47,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 05:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0324ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500CJ-1 100mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) |
| EA500CJ-2 200mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) |
| EA500CJ-3 250mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) |
